294-5214 インジケータライト RS PRO RS PRO 49101283

インジケータライト RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)直径(Φmm)6.8注文コード49101283品番294-5214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする