RS PRO
インジケータライト RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
16
注文コード
49101335
品番
360-7468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
長さ(mm)
54
直径(Φmm)
16
定格電圧(V)
140
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
50
光束(Lm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
電球サイズ
T16
電球ベース
BA15d