※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LDFS クランプレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
14
注文コード
49101613
品番
LDFS-10-CR
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
21
寸法H'(mm)
58
寸法H(mm)
54
寸法Lf(mm)
14
寸法R(mm)
78
寸法d(Φmm)
16
寸法h(mm)
36
寸法s(mm)
8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
14
回し半径(mm)
78
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
26
質量(g)
118
材質(ねじ部)
SUS304
表面処理(レバー部)
クロムメッキ
最大荷重(N)
290
最大締付力(kN)
16
レバー色
-
寸法M
M10