曜日別特売
DL1CE024 インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49101658

インジケータライト Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49101658品番DL1CE024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。直径(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする