曜日別特売
MGPM12-12Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49101666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM12-12Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49101666
MGPM12-12Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49101666

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49101666品番MGPM12-12Z-A93S
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)12ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする