曜日別特売
MGPM12-15Z-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49101982

 

MGPM12-15Z-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49101982
MGPM12-15Z-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49101982

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード49101982品番MGPM12-15Z-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする