曜日別特売
LDFS-8-NI LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-8-NI LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102076
LDFS-8-NI LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102076
LDFS-8-NI LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49102076

LDFS-NI クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)11
内容量1個注文コード49102076品番LDFS-8-NI
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)49寸法H(mm)45寸法Lf(mm)11寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)11回し半径(mm)63材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数24質量(g)86シリーズLDFS-NI材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)ショットブラスト最大荷重(N)180最大締付力(kN)10材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304寸法MM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする