曜日別特売
MGPM12-48Z-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM12-48Z-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102165
MGPM12-48Z-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102165

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)48オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49102165品番MGPM12-48Z-A93
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)48ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする