LDM-3-12-BK クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49103074

※LDM

LDM-3-12-BK クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49103074
LDM-3-12-BK クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49103074

クランプレバー

(25件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)12注文コード49103074品番LDM-3-12-BK
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として

寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)38.5寸法H(mm)35寸法Lm(mm)12寸法R(mm)45寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)12回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装最大荷重(N)13最大締付力(kN)1.4レバー色つや消し黒材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06179171
2023-11-27
用途: クランプとして

リピートです。
機器のクランプ部分に使用していたが、レバー折損と噛合いクラッチ部分の摩耗により交換。
レバーに余計な荷重が掛からないように噛合いクラッチ機構でレバーを逃がすように
使用可能。
サイズ・形状別に3種類使用しており、今後とも利用します。

対象商品 : 06179171
2022-01-14
用途: 設備のクランプ機構に使用
株式会社オーレックス

リピートです。
ハンドルのドグクラッチが摩耗破壊されてしまったので、更新しました。
ハンドル側の材質は亜鉛合金・ネジ側が鉄なので、ムリな力が加わった場合にドグクラッチ
機構のセレーションが破壊される構造です。締め緩めは六角レンチで代行可能で、破損時の
対応もしやすくなっています。
但し、先端部はスイベルパッドが付いているわけではないので、ピッチ部に変形が起きるような使い方をする場合は、事前に先端加工(ネジ部を削る)をすると良いでしょう。

対象商品 : 49104063
2022-11-05
用途: 機械のメンテナンス
製造業

思ったより早く着いて助かりました。また注文したいと思います。

対象商品 : 06179117
2021-07-07
用途: 機械部品の交換用
株式会社ツジショー

機械のセッティング用部品として使用しています。毎日何度も調整で締めたり緩めたりしており、その交換用として使用しています。鍋屋バイテックさんのものは耐久性もあり、使いやすいのです。

1が参考にしています
対象商品 : 06178943
2021-05-22
用途: 機械操作時に
製造業

機械との相性が良かったみたいで、調子良いですU^ェ^U

対象商品 : 49103774
2020-06-07
用途: 小型旋盤のキャップネジ交換

サカイ卓上旋盤ML210のテールストックや刃物台、ミーリングアタッチメントの六角キャップネジを交換しました。持ち上げるとハンドル位置が変更でき、大変便利です。オレンジで統一し視認性もよく、手回しが便利になりました!

1が参考にしています
対象商品 : 06179047
2019-07-22
用途: 小型旋盤のテールストック.回転刃物台の固定ネジとして
製造業

使い易さが劇的に向上した。小型旋盤の取り扱い向上に必須アイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 49103704
2019-01-18
用途: 製品の部品
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでは売っていない製品なので、手に入れることができて良かったです。1個単位で買えるのも良い点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする