WURTH ELEKTRONIK
ウルトエレクトロニクス ワイヤレス充電コイル, フェライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(14個)
仕様
インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:18A●最大直流抵抗:12mΩ●自己共振周波数:12MHz●Q値:100●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-20℃●寸法:53.5 x 53.5 x 6.5mm●長さ:53.5mm
注文コード
49103514
品番
760308102144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:18A●最大直流抵抗:12mΩ●自己共振周波数:12MHz●Q値:100●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-20℃●寸法:53.5 x 53.5 x 6.5mm●長さ:53.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応