曜日別特売
760308102308 ウルトエレクトロニクス ワイヤレス充電コイル, フェライト WURTH ELEKTRONIK 49103539

ウルトエレクトロニクス ワイヤレス充電コイル, フェライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(48個)仕様インダクタンス:3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:35mΩ●自己共振周波数:27MHz●Q値:60●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●最大動作温度:+105℃●最小動作温度:-20℃●寸法:50 x 30 x 2.4mm●長さ:50mm注文コード49103539品番760308102308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:35mΩ●自己共振周波数:27MHz●Q値:60●シリーズ:WE-WPCC●コア材料:フェライト●最大動作温度:+105℃●最小動作温度:-20℃●寸法:50 x 30 x 2.4mm●長さ:50mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする