曜日別特売
MGPM16-100Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104238

 

MGPM16-100Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104238
MGPM16-100Z-A93VLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104238

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード49104238品番MGPM16-100Z-A93VLS
参考基準価格(税別)¥21,950販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする