曜日別特売
MGPM16-74Z-M9BL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105053

 

MGPM16-74Z-M9BL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105053
MGPM16-74Z-M9BL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105053

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)74オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49105053品番MGPM16-74Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)74ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする