曜日別特売
MGPM20-16Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49106742

 

MGPM20-16Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49106742
MGPM20-16Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49106742

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)16オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49106742品番MGPM20-16Z-A93S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする