曜日別特売
LDMS-10-40-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-10-40-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106827
LDMS-10-40-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106827
LDMS-10-40-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106827

LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
寸法Lm(mm)40
取付長(mm)40
寸法R(mm)78
内容量1個注文コード49106827品番LDMS-10-40-NI
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)58寸法H(mm)54寸法Lm(mm)40寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)40回し半径(mm)78材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数26シリーズLDMS-NI材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)ショットブラスト最大荷重(N)290最大締付力(kN)16材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする