LDMS-4-25-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-4-25-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106951
LDMS-4-25-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106951
LDMS-4-25-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49106951

LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M4
寸法Lm(mm)25
取付長(mm)25
寸法R(mm)45
内容量1個注文コード49106951品番LDMS-4-25-NI
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)37.5寸法H(mm)34寸法Lm(mm)25寸法R(mm)45寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)25回し半径(mm)45材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18シリーズLDMS-NI材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)ショットブラスト最大荷重(N)29最大締付力(kN)2.4材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304寸法MM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする