※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M6
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M12
寸法Lm(mm)
16
20
25
32
40
50
63
80
10
12
16
6
8
取付長(mm)
16
20
25
32
40
50
63
80
10
12
16
6
8
寸法R(mm)
63
78
45
63
92
全118種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49107116
品番
LDMS-6B-16-NI
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
17.5
寸法H'(mm)
49
寸法H(mm)
45
寸法Lm(mm)
16
寸法R(mm)
63
寸法d(Φmm)
13.5
寸法h(mm)
31
寸法s(mm)
6.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
63
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
歯数
24
シリーズ
LDMS-NI
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
ショットブラスト
最大荷重(N)
72
最大締付力(kN)
5.5
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
寸法M
M6