※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
取付穴径(mm)
M5
M3
M4
M5
M6
取付長(mm)
9
7
9
寸法M
M5
M3
M4
M5
M6
レバー色
つや消し黒
つや消し黒
つや消しオレンジ
つや消しシルバー
つや消し透明
つや消しイエロー
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49107502
品番
LECF-5-BK
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
13
寸法H'(mm)
32.5
寸法H(mm)
29
寸法Lf(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法h(mm)
24.5
寸法s(mm)
4.2
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
30
材質(本体)
ナイロン6
歯数
18
材質(ねじ部)
SUM22L(止めねじ含む)
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜(黒)
最大荷重(N)
62
最大締付力(kN)
2.7
レバー色
つや消し黒
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
寸法M
M5