LECF-6-YW LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LECF-6-YW LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107597
LECF-6-YW LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107597
LECF-6-YW LECF ミニプラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49107597

LECF ミニプラクランプレバー(めねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)9
寸法MM6
レバー色つや消しイエロー
内容量1個注文コード49107597品番LECF-6-YW
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)32.5寸法H(mm)29寸法Lf(mm)9寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4.2種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L(止めねじ含む)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)最大荷重(N)110最大締付力(kN)3.8レバー色つや消しイエロー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49107563
2020-12-14
用途: 治具作成
製造業

回し半径が短くコンパクトなので使い勝手がいいです。
六角穴付きなのもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする