曜日別特売
MGPM20-63Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108508

 

MGPM20-63Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108508
MGPM20-63Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49108508

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)63オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49108508品番MGPM20-63Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)63ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする