曜日別特売
MGPM20-65Z-M9BAL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109068

 

MGPM20-65Z-M9BAL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109068
MGPM20-65Z-M9BAL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49109068

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)65オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49109068品番MGPM20-65Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする