曜日別特売
SFH 4350-AWBW オスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1) OSRAM Opto Semiconductors 49109638

オスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(2000個)仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:100 → 320mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:4 (Dia.) x 5.2mm●レンズ形状:ドーム●Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ. Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。注文コード49109638品番SFH 4350-AWBW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:100 → 320mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:4 (Dia.) x 5.2mm●レンズ形状:ドーム●Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタ. Osram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする