商品レビューを投稿する内容量1袋(1000個)仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:60mW●放射強度:100 → 200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±20 °●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.7 (Dia.) x 8.1mm●レンズ形状:ドーム●Osramスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線エミッタ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の5 mm (T-1 3/4)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。注文コード49109875品番SFH 4556-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。