MGPM25-64Z-A93L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111913

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)64オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49111913品番MGPM25-64Z-A93L
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)64ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする