曜日別特売
SFH 313 FA OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors 49113996

OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:14μs●標準上昇時間:14μs●チャンネル数:1●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:20 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9×5.9×9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:740nm●フォトトランジスタT-1 3/4 (5 mm)パッケージ. このOSRAM Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリには、さまざまな5 mm (T-1 3/4)スルーホールデバイスがあります。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 最適な用途には、コンピュータ制御フラッシュ、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などがあります。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け注文コード49113996品番SFH 313 FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様検出スペクトル:赤外線●標準降下時間:14μs●標準上昇時間:14μs●チャンネル数:1●最大暗電流:200nA●半値幅感度角度:20 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●寸法:5.9×5.9×9mm●コレクター電流:50mA●最小検出波長:740nm●フォトトランジスタT-1 3/4 (5 mm)パッケージ. このOSRAM Opto SemiconductorsのこのNPNシリコンフォトトランジスタファミリには、さまざまな5 mm (T-1 3/4)スルーホールデバイスがあります。 これらの製品は、透明又は黒色のプラスチックレンズ、昼光フィルタとして使用する拡散レンズを備えています。 最適な用途には、コンピュータ制御フラッシュ、フォトインタラプタ、産業電子機器、制御 / 駆動回路などがあります。. 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする