※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LFF フラットテンションレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M10
M10
M12
M16
M8
取付長(mm)
21
21
27
18
回し半径(mm)
130
130
150
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49114712
品番
LFF-10
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
21
回し半径(mm)
130
材質(本体)
S45C