※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M12
M10
M12
M16
M8
取付長(mm)
30
30
40
50
60
回し半径(mm)
130
130
150
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49114834
品番
LFM-12-30
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
130
材質(本体)
S45C