※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M8
M10
M12
M16
M8
取付長(mm)
40
30
40
50
60
回し半径(mm)
100
130
150
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49114913
品番
LFM-8-40
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
100
材質(本体)
S45C