曜日別特売
LGS-M12-80 LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社) 49115123

LGS-M12-80 LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社) 49115123
LGS-M12-80 LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社) 49115123

LGS グリップレバー用シャフト

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(Φmm)14
寸法L1(mm)80
材質(本体)スティール
内容量1個注文コード49115123品番LGS-M12-80
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(Φmm)14寸法L1(mm)80寸法Lm(mm)(Lm1)30/(Lm2)14材質(本体)スティール質量(g)134表面処理(本体)つや消しクロームメッキ寸法MM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49115202
2023-09-07
用途: クイックバイスのハンドル用として
MAR SURFBOARDS

一度ネジサイズ間違えてスチール製を購入した後に、今度はしっかり確認してステンレス製買いました、元々がネジ外径と同じ太さのシャフトだったのですがこちらの商品はシャフトが太くなっているので安心感ありますね!ステンレスの磨き加減がバイスのスライド軸の無垢鉄と同じ雰囲気なのでスチール製のメッキ仕上げより統一感も出ました。
検索で見つけようとするとサイズバリエーションが少なく一覧で反映されてしまいますがアイテムの1つをピックアップ選択したページに進むとそれぞれのネジ太さに対して複数のシャフト長が選べるようになります。

対象商品 : 49115114
2023-08-10
用途: ボール盤のレバー
MAR SURFBOARDS

物自体は値段の割にメッキも綺麗でネジ部分よりシャンクが太いため純正品(遠州工業)よりもしっかりしてる感じです。しかし僕が使ってるボール盤はネジ山がm12の1.5ピッチだったのでそのままは使えず加工しなければなりません。ただし握り玉は殆どの汎用品が1.75ピッチなので加工してしまえば握り玉を定期的に綺麗な物に交換しやすくなるので装着が楽しみです。

対象商品 : 49115157
2019-11-02
用途: 旋盤のレバー

締め付けするレバーに使うと、この商品はマイルドスチール製、強度不足で先端ネジ部ですぐ曲がりました。本来の使い方なら問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49115071
2019-09-25
用途: ボール盤のレバー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

よろしい商品です。つかいやくす、ネジ切も丁寧でした。

対象商品 : 49115114
2019-01-13
用途: 機械の修理に使ってます。
マルテック

ちゃんとした素材、メッキもちゃんと出来ているので安いと思います。

対象商品 : 49115114
2018-04-07
用途: 機械のメンテナンス時

ボール盤のハンドルの一部が取れて無くなってしまったので、取り付けましたが、ネジの間隔が違っていたのか、完全に奥まで入りませんでしたが、固定はしましたので、使用する事にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする