※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LTF テンションレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
取付穴径(mm)
M16
M10
M12
M16
M20
取付長(mm)
30
23
26
30
35
回し半径(mm)
118
81
99
118
136
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49119786
品番
LTF-16
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
118
材質(本体)
S45C