曜日別特売
MGPM40-50AZ-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49121074

 

MGPM40-50AZ-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49121074
MGPM40-50AZ-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49121074

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード49121074品番MGPM40-50AZ-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥47,630販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする