内容量1袋(10個)仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●光度:1.8 → 3.3 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:6750 → 9150 mlm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.4 x 3 x 2.1mm●LED材質:GaN●OSRAM TOPLEDシリーズLED - 白. Osram Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズのLEDは、コンパクトで信頼性の高いLEDデバイスです。 Osram初のリフレクタ内蔵SMT LEDであるTOPLEDファミリのLEDは、屋内 / 屋外ディスプレイ、ディスプレイのバックライト、信号及びシンボル照明などの用途に最適です。 また、TOPLEDは、小型白熱電球又はフロアマーキング照明の代わりにも使用できます。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.4 x 3.0 x 2.1 mm 視野角120°注文コード49122685品番LW TVSG.BB-BYCX-JBNC-1