曜日別特売
MGPM50-75AZ-A90 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-75AZ-A90 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125816
MGPM50-75AZ-A90 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125816

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード49125816品番MGPM50-75AZ-A90
参考基準価格(税別)¥50,770販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする