曜日別特売
MGPM50-75AZ-M9BM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-75AZ-M9BM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126376
MGPM50-75AZ-M9BM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126376

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49126376品番MGPM50-75AZ-M9BM
参考基準価格(税別)¥54,620販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする