NBK(鍋屋バイテック会社)
LWAM カムレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
取付穴径(mm)
M6
M6
M8
M10
M5
寸法Lm(mm)
25
20
25
30
35
40
50
60
16
寸法R(mm)
63
63
82
101
取付長(mm)
25
20
25
30
35
40
50
60
16
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127452
品番
LWAM-63-M6-25
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法Lm(mm)
25
寸法H(mm)
24.5
寸法H'(mm)
2.5
質量(g)
62
回し半径(mm)
63
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
寸法D(Φmm)
16
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
19
取付部
おねじ
寸法R(mm)
63
材質(ピン)
スティール
取付長(mm)
25
取付穴径(mm)
M6
寸法M
M6
寸法h(mm)(0°)
16.3
寸法h(mm)(90°)
15.55