曜日別特売
LWAM-63-M6-40 LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127486

LWAM カムレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
取付穴径(mm)M6
寸法Lm(mm)40
寸法R(mm)63
取付長(mm)40
内容量1個注文コード49127486品番LWAM-63-M6-40
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法Lm(mm)40寸法H(mm)24.5寸法H'(mm)2.5質量(g)66回し半径(mm)63形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー寸法D(Φmm)16寸法T(mm)16寸法d(Φmm)19取付部おねじ寸法R(mm)63材質(ピン)スティール取付長(mm)40取付穴径(mm)M6寸法MM6寸法h(mm)(0°)16.3寸法h(mm)(90°)15.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする