※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LWBM カムレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M8
M6
M8
寸法Lm(mm)
35
20
25
30
35
40
50
60
取付長(mm)
35
20
25
30
35
40
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127662
品番
LWBM-82-M8-35
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30
寸法Lm(mm)
35
寸法R(mm)
82
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
回し半径(mm)
82
寸法D(Φmm)
20
寸法T(mm)
20
寸法d(Φmm)
22.5
取付部
おねじ
取付長(mm)
35
取付穴径(mm)
M8
寸法h(mm)(0°)
19.5
寸法h(mm)(90°)
18.5