曜日別特売
LXT-29 LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社) 49127933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXT-29 LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社) 49127933
LXT-29 LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社) 49127933
LXT-29 LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社) 49127933

LXT セレーションロック用ばね

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)4
寸法d(mm)29
内容量1個注文コード49127933品番LXT-29
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
寸法d(mm)29ばね力(N)90適合LXP-40質量(g)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49127933
2021-02-15
用途: 試料を上限に持ち上げるときに使用したい

購入していませんが、線径と自由高さが不明です。
ばね定数も知りたいです。

MonotaROからの回答

こちらはセレーションロックの専用部品となりますので、他の用途での使用不可の為、情報を控えさせていただいております。使用できるセレーションロックの種類につきましては、属性にて追記させていただきました。ご検討の際はご確認ください。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする