曜日別特売
LXX-54-C12-A LXX インデックスレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49127967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXX-54-C12-A LXX インデックスレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49127967
LXX-54-C12-A LXX インデックスレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49127967
LXX-54-C12-A LXX インデックスレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49127967

LXX インデックスレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)Φ12注文コード49127967品番LXX-54-C12-A
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部丸穴取付穴径(mm)Φ12材質(本体)SUM22L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする