※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
LXX インデックスレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
Φ14
注文コード
49127985
品番
LXX-60-C14-A
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ14
材質(本体)
SUM22L