曜日別特売
MGPM50-275Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-275Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128433
MGPM50-275Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49128433

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)275オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49128433品番MGPM50-275Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)275ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする