曜日別特売
MGPM80-225Z-A93 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49135835

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)225オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49135835品番MGPM80-225Z-A93
参考基準価格(税別)¥97,130販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする