曜日別特売
CK1B50-50IZ クランプシリンダ(磁石なし) CK1-Zシリーズ SMC 49137217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプシリンダ(磁石なし) CK1-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)18注文コード49137217品番CK1B50-50IZ
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)18ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする