曜日別特売
JD9O126W キースイッチ, Apem APEM 49138627

キースイッチ, ApemJD9O126W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST) 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 ケースの材質:亜鉛合金 、 ベゼルの形状:丸型 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 JD Series Key Switches. Tumbler lock switches,45° and 90° indexing, maintained and momentary options. Multiple key pull positions Nickel plated brass (2 keys supplied) 250mm wire leads
注文コード
49138627
品番
JD9O126W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
¥3,900
仕様
ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST) 、 キートラッピング:あり 、 コンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 ケースの材質:亜鉛合金 、 ベゼルの形状:丸型 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 JD Series Key Switches. Tumbler lock switches,45° and 90° indexing, maintained and momentary options. Multiple key pull positions Nickel plated brass (2 keys supplied) 250mm wire leads
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする