- 仕様
- 電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:黄 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:98mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:828 、 高さ:137mm 、 最大温度:+50℃ 、 フラッシュキセノン信号灯828. バヨネットロック固定 優れた強度を実現するキャップのリブ 信号灯は、プラスチック製ブラケットの下に取り付けたり、ワイヤケージの下に配置することが可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応