曜日別特売
L-1503CB/1LYD キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHT 49141628

キングブライト 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:60 °●主波長:588 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP、GaP●寸法:13.2 x 6 x 6mm●長さ:13.2mm●幅:6mm●高さ:6mm●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意注文コード49141628品番L-1503CB/1LYD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様LED色:黄●LED数:1●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:60 °●主波長:588 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP、GaP●寸法:13.2 x 6 x 6mm●長さ:13.2mm●幅:6mm●高さ:6mm●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする