内容量1袋(20個)仕様LED色:赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP●寸法:15.5 x 6.1 x 12.6mm●長さ:15.5mm●幅:6.1mm●高さ:12.6mm●強度:30 mcd●Kingbright 5mm Bi-Level LED Indicators. This family of PCB LED indicators, from Kingbright, consist of 5mm (T-1 3/4) through-hole LEDs within a black plastic package. The LEDs are mounted at a right angle, one on top of the other, for optimisation of board space.. Features of the bi-level LED indicators: Variety of colours 5mm (T-1 3/4) LEDs Black plastic housing Right angle注文コード49141664品番L-1503EB/2ID