曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(20個)仕様LED色:赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:640 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAlAs●寸法:15.5 x 6.1 x 12.6mm●長さ:15.5mm●幅:6.1mm●高さ:12.6mm●強度:400 mcd●Kingbright 5mm Bi-Level LED Indicators. This family of PCB LED indicators, from Kingbright, consist of 5mm (T-1 3/4) through-hole LEDs within a black plastic package. The LEDs are mounted at a right angle, one on top of the other, for optimisation of board space.. Features of the bi-level LED indicators: Variety of colours 5mm (T-1 3/4) LEDs Black plastic housing Right angle注文コード49141673品番L-1503EB/2SRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:赤●LED数:2●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:4●ビュー角:60 °●主波長:640 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAlAs●寸法:15.5 x 6.1 x 12.6mm●長さ:15.5mm●幅:6.1mm●高さ:12.6mm●強度:400 mcd●Kingbright 5mm Bi-Level LED Indicators. This family of PCB LED indicators, from Kingbright, consist of 5mm (T-1 3/4) through-hole LEDs within a black plastic package. The LEDs are mounted at a right angle, one on top of the other, for optimisation of board space.. Features of the bi-level LED indicators: Variety of colours 5mm (T-1 3/4) LEDs Black plastic housing Right angle
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする