曜日別特売
L-93A8EWP/1ID/TG-0L キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHT 49141689

キングブライト 基板用LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様LED色:赤●LED数:1●実装タイプ:表面実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:60 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP、GaP●寸法:8.89 x 4.32 x 7.3mm●長さ:8.89mm●幅:4.32mm●高さ:7.3mm●Kingbright SMD LED基板インジケータ(CBI). このKingbright LED基板インジケータファミリは表面実装(SMD)されています。 これらの製品では黒色プラスチック製ライトアングルハウジングに丸型LEDが搭載されています。 黒色ハウジングにより、LEDに対して高いコントラスト比を維持します。SMD基板インジケータは透明 / 色付きレンズ採用の単色及び2色LEDの各オプションから選べます。. このSMD LEDインジケータの特長: 表面実装(SMD) IC互換 黒色プラスチック製ハウジング 広視野角 高い信頼性 高い耐熱性注文コード49141689品番L-93A8EWP/1ID/TG-0L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様LED色:赤●LED数:1●実装タイプ:表面実装●供給電圧:2.5 V●ピン数:2●ビュー角:60 °●主波長:625 nm●LED配置:直角●LED材質:GaAsP、GaP●寸法:8.89 x 4.32 x 7.3mm●長さ:8.89mm●幅:4.32mm●高さ:7.3mm●Kingbright SMD LED基板インジケータ(CBI). このKingbright LED基板インジケータファミリは表面実装(SMD)されています。 これらの製品では黒色プラスチック製ライトアングルハウジングに丸型LEDが搭載されています。 黒色ハウジングにより、LEDに対して高いコントラスト比を維持します。SMD基板インジケータは透明 / 色付きレンズ採用の単色及び2色LEDの各オプションから選べます。. このSMD LEDインジケータの特長: 表面実装(SMD) IC互換 黒色プラスチック製ハウジング 広視野角 高い信頼性 高い耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする