※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
注文コード
49143045
品番
CKG1B50-75YLZ
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
仕様
(L) フート
ストローク(mm)
75
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード